Cuţit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuţă: 25/12mm

Cod articol: 260704 25/12
Reducere
130,81 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 25 mm
Mărimea plăcuţei 12 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard DIN ISO 5610
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SSBCR/L 2525M12
Plăcuţă amovibilă compatibilă SC.. 1204..
Lăţimea funcţională L4 22 mm
Lungime cap L1 20 mm
Lungimea totală L 150 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 20
Portplăcuţă 269005 9
şurub pentru portplăcuţă 269013 5
Unghi de reglare κ 75 grad
Utilizare Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire frontală; Strunjire frontală
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260704 25/12
EAN / GTIN 4045197878137
Număr producător 260704 25/12