Furtun pentru aspiratorul Bosch, 5 m, 35 mm, antistatic, cu închidere cu baionetă

Cod articol: 2607002164
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Furtun

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2607002164
EAN / GTIN 3165140257572
Număr producător 2607002164

Descriere

Descriere:

  • Furtunul pentru aspirator este conceput pentru aspiratoarele Bosch
  • Adecvat pentru: GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GOF 130 Professional.

Caracteristică:

  • (versiune) Cheie RTB: Antistatic, cu blocare cu baionetă
  • Dimensiunea lățimii: 310 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 231 mm
  • Dimensiune lungime: 400 mm
  • Greutate brută: 1,85 kg
  • Diametru mm: 35
  • Lungime [m]: 5.00
  • Descrierea performanțelor: Dispozitiv de aspirare extern
  • Greutate netă: 1,73 kg
  • Volum: 28,644 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Dispozitiv de aspirare extern, antistatic, cu blocare cu baionetă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături