Cuţit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuţă: 20/08mm

Cod articol: 260607 20/08
Reducere
99,50 €
Preț valabil până la 24 nov. 2024
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 20 mm
Mărimea plăcuţei 8 mm
Tip de utilizare pe stânga
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SRGCR/L 2020K08
Plăcuţă amovibilă compatibilă RC.T 0803
Lăţimea funcţională L4 25 mm
Lungime cap L1 14,7 mm
Lungimea totală L 125 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 29
Unghi de reglare κ 30 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260607 20/08
EAN / GTIN 4062406059507
Număr producător 260607 20/08