Cap de strunjire tip SRGCR 30°, pentru plăcuţe amovibile RC.X, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuţă: 25/08mm

Cod articol: 260606 25/08
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 25 mm
Mărimea plăcuţei 8 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SRGCR/L 2525M08
Plăcuţă amovibilă compatibilă RC.T 0803
Lăţimea funcţională L4 32 mm
Lungime cap L1 19,8 mm
Lungimea totală L 150 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 29
Unghi de reglare κ 30 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260606 25/08
EAN / GTIN 4062406059446
Număr producător 260606 25/08