Cap de strunjire tip SRGCR 30°, pentru plăcuţe amovibile RC.X, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuţă: 12/06mm

Cod articol: 260606 12/06
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 12 mm
Mărimea plăcuţei 6 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SRGCR/L 1212F06
Plăcuţă amovibilă compatibilă RC.T 0602
Lăţimea funcţională L4 16 mm
Lungime cap L1 13,6 mm
Lungimea totală L 80 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 22
Unghi de reglare κ 30 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 260606 12/06
EAN / GTIN 4062406059385
Număr producător 260606 12/06
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com