Capotă de extracție cu inel de perie, 115 / 125 mm

Cod articol: 2605510224
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Apărătoare de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2605510224
EAN / GTIN 3165140375160
Număr producător 2605510224
L-Număr L00590 2101

Descriere

Descriere:

  • Aparatoare de extracție este un accesoriu atașabil care menține locul de muncă curat în timpul șlefuirii
  • Permite șlefuirea vopselelor, lacurilor, materialelor plastice și lemnului împreună cu mașinile de șlefuit, materialelor plastice și a lemnului împreună cu plăci de șlefuit și foi de șlefuit din fibră sau cu discuri cu cupă din carbură
  • Aparatoare de extracție are o jantă cu perie
  • Este compatibilă cu polizoare unghiulare
  • Nu este potrivită pentru șlefuirea metalului
  • Pentru mai multe informații privind compatibilitatea și utilizarea, consultați manualul de utilizare al dispozitivului
  • Asigurați-vă că ați citit aceste informații înainte de punerea în funcțiune
  • Adecvată pentru: GWS 8-14; GWS 8-115; GWS 8-125; GWS 9-115; GWS 9-115 P; GWS 9-125; GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 10-125; GWS 10-125 CE; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 11-125 CIH; GWS 11-125 P; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 12-125 CIEP; GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIP; GWS 12-125 CIP; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 13-125 CIEX; GWS 13-125 CIX; GWS 14; GWS 14-125; GWS 14-125 C; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 14-125 Inox; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEP; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIP; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 15-125 CIX; GWS 15-125 INOX; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIEX; GWS 17-125 CIEX; GWS 17-125 CIT; GWS 17-125 CIX; GWS 17-125 INOX; GWS 18V-115 C; GWS 18V-115 SC; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CI; GWS 19-125 CIE; GWS 19-125 CIST; GWS 1000 (125 mm); GWS 1400; GWS 1400 (125 mm); GWX 9-115 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 18V-10 C (125 mm); GWX 18V-10 PC (125 mm); GWX 18V-10 PSC (125 mm); GWX 18V-10 SC (125 mm); GWX 18V-10 SC (125 mm); GWX 19-125 S Professional.

Caracteristică:

  • Dimensiunea lățimii: 190 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 80 mm
  • Dimensiune lungime: 205 mm
  • Greutate brută: 0,294 kg
  • Greutate netă: 0,294 kg
  • Volum: 3,116 dm3

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături