Sac de praf pentru ferăstraie de tăiat și ferăstraie oblice, potrivit pentru GCM 10 J

Cod articol: 2605411230
  • Cantitatea minimă de comandă 3 bucăţi
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
Tip produs Filtru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2605411230
EAN / GTIN 3165140612685
Număr producător 2605411230
L-Număr L00590 2229

Descriere

Descriere:

  • Sacul de praf servește ca sac de înlocuire pentru colectarea rumegușului
  • Se potrivește pentru: GCM 8 SJ; GCM 10 J; GCM 10 S; GCM 10 SD; GCM 12; GCM 800 S; GTM 12; GTM 12 JL Professional.

Caracteristică:

  • Dimensiunea lățimii: 100 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 50 mm
  • Dimensiune lungime: 410 mm
  • Greutate brută: 0,05 kg
  • Descrierea performanțelor: Pentru colectarea prafului
  • Greutate netă: 0,04 kg
  • Volum: 2,05 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Pentru colectarea prafului

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături