Sac de praf, sac cu filtru de hârtie, potrivit pentru Ventaro

Cod articol: 2605411225
  • Cantitatea minimă de comandă 3 bucăţi
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Filtru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2605411225
EAN / GTIN 3165140437141
Număr producător 2605411225

Descriere

Descriere:

  • Adecvat pentru aspirarea uscată a prafului din clasele L și M Dacă folosiți un sac de filtru din hârtie, asigurați-vă că curățarea automată a filtrului este dezactivată pentru a evita deteriorarea sacului de filtru din hârtie
  • Adecvat pentru: Ventaro
  • Ventaro 140
  • Ventaro 1400.

Caracteristică:

  • (versiune) Cheie RTB: Sacii de filtrare protejează filtrul aspiratorului și, astfel, îi măresc durata de viață totală.
  • Dimensiunea lățimii: 155 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 100 mm
  • Dimensiune lungime: 295 mm
  • Greutate brută: 0,22 kg
  • Greutate netă: 0,22 kg
  • Specific RTB3: Dacă utilizați un sac de filtrare din hârtie, asigurați-vă că funcția de curățare automată a filtrului este dezactivată pentru a preveni deteriorarea sacului de filtrare din hârtie.
  • Specific RTB4: Nu este potrivit pentru aspirarea umedă
  • Volum: 4,573 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Sac de rezervă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături