Execuţie:
Compoziţie material
44% modacrilic, 30% bumbac, 20% poliamidă, 5% aramidă, 1% antistatic, twill, rezistent la flacără, antistatic, 320 g/m²
Buzunari
Buzunari spate cu burduf, întărit și clapetă
Buzunari pentru picioare cu burduf, buzunar pentru telefon și buzunar pentru pixuri
Buzunar la piept cu clapetă și buzunar pentru pixuri
Buzunare frontale înclinate
Buzunar pentru riglă cu buzunar pentru cuțite și pixuri
Buzunar exterior de protecție pentru genunchi
Detalii
Buzunar de identificare detașabil
Bucle, unul cu inelul D
Cu talie reglabilă
Brățări reglabile cu elastic
Brațară cu fermoar metalic
Etichete de certificare externe
Reflex
Filete reflectorizante rezistente la flacără, cusute cu cusături duble
Spălare
Spălare industrială EN ISO 15797
Funcționalitate
Repelent la ulei, murdărie și apă
Descriere:
- Salopetă cu bretele ignifugă de calitate 1519, o țesătură inerentă de clasă E3, special concepută pentru munca în industriile metalurgice care au de-a face cu fier topit
- Salopetele cu bretele certificate hi-vis de clasă 1 sunt concepute pentru a proteja împotriva stropilor de metal topit, și de căldura radiantă
- Pantalonii cu bretele elastice au un buzunar la piept, un buzunar la piciorul stâng cu clapetă, suport pentru carte de identitate, buzunar pentru telefon, buzunar pentru riglă pliabilă, suport pentru cuțit și buzunare la spate cu clapete și cu butoniere
- Testat pentru Spălare industrială. Certificată conform EN ISO 20471, EN 1149-5, EN13034, EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, EN 14404, ATPV: 14 cal/cm², ELIM: 12 cal/cm²
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ELIM - 12cal/cm²
- ATPV - 14cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1