DCMT 11T308 HBT130

Cod articol: 260508 HBT130
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
2.665 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă DCMT 11T308
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HBT130
Materialul sculei Carbura
Strat de acoperire TiCN
Aplicaţia principală MF
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii MM
Adâncime de tăiere ap 0,3 mm - 2,5 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,35 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 50 m/min - 200 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260508 HBT130
EAN / GTIN 4062406257361
Număr producător 260508 HBT130

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă