{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DCGT 11T308 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | KW10 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | N | |
Condiţie de tăiere | continuu | |
Sfărâmător de aşchii | AH | |
Toleranță | G | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 30 m/min - 300 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260492 KW10 | |
EAN / GTIN | 4960664359776 | |
Număr producător | TWE04546 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |