DCMT 070208 CA025P

Cod articol: 260486 CA025P

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    9,76 € / buc.
  • de la 10 buc.
    8,14 € / buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă DCMT070208
    Rază la colţ 0,8 mm
    Categorie CA025P
    Materialul sculei carbură
    Strat de acoperire acoperit
    Aplicaţia principală P
    Condiţie de tăiere ușor întrerupt
    Sfărâmător de aşchii GK
    Toleranţă M
    Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 3 mm
    Avans f 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 80 m/min - 330 m/min
    Numărul de schimbări / tăişuri 2
    Codificare finisare / degroşare Degroșare-finisare
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 260486 CA025P
    EAN / GTIN 4960664878611

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    continu
     
    Uscat
     

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături