DCMT 070202, Categorie: CA6525

Cod articol: 260481 CA6525
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă DCMT 070202
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie CA6525
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii GK
Toleranță M
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 3 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 50 m/min - 140 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260481 CA6525
EAN / GTIN 4960664491988
Număr producător TJV01805

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


DCMT 070202, Categorie: CA6525

DCMT 070202, Categorie: CA6525

La cerere
În stoc
106 livrabil imediat
8,55 €
La cerere
În stoc
792 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
9,96 €
de la 10  Bucăți
8,30 €
La cerere
În stoc
1.339 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
9,78 €
de la 10  Bucăți
8,15 €
Rază la colţ 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
Cod ISO Plăcuţă amovibilă DCMT 070202 DCMT 070202 DCMT 070202
Materialul sculei Carbura Carbura Carbura
Condiţie de tăiere uşor întrerupt uşor întreruptă ușor întreruptă
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 3 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm
Categorie CA6525 HB7020 HB7140-1
Avans f 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot