DC.T 11T304, Categorie: HB7010-1

Cod articol: 260462 HB7010-1
Individual prices for business customers after login.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    11,64 € / buc.
  • de la 10 buc.
    9,70 € / buc.
La cerere
În stoc
1.832 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă DCMT 11T304
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HB7010-1
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii SM
Toleranță M
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 440 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260462 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780591
Număr producător 260462 HB7010-1

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


DC.T 11T304, Categorie: HB7010-1

DC.T 11T304, Categorie: HB7010-1

La cerere
În stoc
1.832 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
11,64 €
de la 10  Bucăți
9,70 €
La cerere
În stoc
5.647 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
11,64 €
8,28 €
de la 10  Bucăți
9,70 €
6,90 €
La cerere
În stoc
3.190 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
11,64 €
8,28 €
de la 10  Bucăți
9,70 €
6,90 €
La cerere
În stoc
2.173 livrabil imediat
7,00 €
Numărul de schimbări / tăişuri 2 2 2 2
Rază la colţ 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare Degroşare-finisare Degroşare-finisare Degroşare-finisare
Materialul sculei Carbura Carbura Carbura Carbura
Condiţie de tăiere continuă uşor întrerupt puternic întreruptă uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii SM SM SM PM
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire