DC.T 070204 HB725-1

Cod articol: 260452 HB725-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    9,42 € / buc.
  • de la 10 buc.
    7,85 € / buc.
La cerere
În stoc
1.042 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă DCMT 070204
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HB725-1
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală UNI
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii UM1
Toleranz M
Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 4 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 50 m/min - 250 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260452 HB725-1
EAN / GTIN 4062406765965
Număr producător 260452 HB725-1