{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip de utilizare | dreapta | |
Adâncime de strunjire interioară până la | 8×D | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 8024 | |
⌀ cozii Ds | 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
Cod ISO Suport | C08K SCLCR 06; C10K SCLCR 06; C12M SCLCR 06 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | CC.. 0602.. | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 10 mm; 12 mm; 14 mm | |
Decalaj central L3 | 5 mm; 6 mm; 8 mm | |
Înălțime de strângere L2 | 7,6 mm; 9,6 mm; 11,5 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm; 125 mm; 150 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 7 | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 260389 SET06 | |
EAN / GTIN | 4067263132103 | |
Număr producător | 260389 SET06 |