Plăcuță amovibilă pentru strunjire DCMX 11T304, pentru prelucrare de finisare, Wiper, Categorie: PV720

Cod articol: 260388 PV720
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă DCMX 11T304
Categorie PV720
Materialul sculei Metaloceramice
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii WP
Toleranță M
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 m/min - 270 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260388 PV720
EAN / GTIN 4960664753758
Număr producător TLD03591
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
Uscat