DCMT 11T308, Categorie: PV720

Cod articol: 260387 PV720
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
151 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă DCMT 11T308
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie PV720
Materialul sculei Metaloceramice
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii HQ
Toleranță M
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 m/min - 270 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260387 PV720
EAN / GTIN 4960664724161
Număr producător TLD03532

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
Uscat
 

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


DCMT 11T308, Categorie: PV720

DCMT 11T308, Categorie: PV720

La cerere
În stoc
151 livrabil imediat
10,59 €
La cerere
În stoc
1.394 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
11,64 €
de la 10  Bucăți
9,70 €
La cerere
În stoc
186 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
21,12 €
de la 10  Bucăți
17,60 €
Numărul de schimbări / tăişuri 2 2 2
Condiţie de tăiere continuă continuă continuă
Categorie PV720 HB7010-1 HB7010-1
Sfărâmător de aşchii HQ SS SS
Aplicaţia principală P P P
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 m/min - 270 m/min 150 m/min - 500 m/min 150 m/min - 500 m/min
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire