{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DCGT 070201 | |
Rază la colţ | 0,1 mm | |
Categorie | PDL025 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | N | |
Condiţie de tăiere | ușor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | MFP-SK | |
Toleranță | G | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avans f | 0,03 mm/rot - 0,15 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 100 m/min - 300 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260380 PDL025 | |
Număr producător | TLE03230 |