{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DCMT 11T302 | |
Rază la colţ | 0,2 mm | |
Categorie | HBT130 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Strat de acoperire | TiCN | |
Aplicaţia principală | MF | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Sfărâmător de aşchii | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,2 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 60 m/min - 220 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260377 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406720049 | |
Număr producător | 260377 HBT130 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
DCMT 11T302, Categorie: HBT130
La cerere
În stoc
1.283 livrabil imediat
7,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
742 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.033 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | Finisare | Finisare |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | ușor întreruptă | uşor întrerupt |
Adâncime de tăiere ap | 0,1 mm - 1 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Categorie | HBT130 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Sfărâmător de aşchii | M | VS | VS |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,2 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 60 m/min - 220 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 80 m/min - 270 m/min |