DCGT 11T304 SP4019

Cod articol: 260374 SP4019

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    25,86 € / buc.
  • de la 10 buc.
    21,55 € / buc.
La cerere
În stoc
773 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă DCGT 11T304
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie SP4019
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală UNI
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii 62
Adâncime de tăiere ap 0,15 mm - 3 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 30 m/min - 440 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260374 SP4019
EAN / GTIN 5658173
Număr producător 5658173

Tabel de aplicaţii

Alu > 10% Si
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături