DC.T 11T308 HB7010-1

Cod articol: 260361 HB7010-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    11,40 € / buc.
  • de la 10 buc.
    9,50 € / buc.
La cerere
În stoc
672 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă DCMT 11T308
    Rază la colţ 0,8 mm
    Categorie HB7010-1
    Materialul sculei Carbura
    Aplicaţia principală P
    Condiţie de tăiere continuă
    Sfărâmător de aşchii SS
    Toleranţă M
    Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 1,5 mm
    Avans f 0,05 mm/rot - 0,2 mm/rot
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 150 m/min - 500 m/min
    Numărul de schimbări / tăişuri 2
    Codificare finisare / degroşare Finisare
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 260361 HB7010-1
    EAN / GTIN 4045197780553
    Număr producător 260361 HB7010-1

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    continu
     
    Umiditate maximă
     

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături