Plăcuță amovibilă pentru strunjire DC.T 11T304, pentru prelucrare de finisare, Categorie: HB7315-1

Cod articol: 260359 HB7315-1
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    13,89 € / buc.
  • de la 10 buc.
    11,58 € / buc.
La cerere
În stoc
151 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă DCGT 11T304
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HB7315-1
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală N
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii AF
Toleranță G
Adâncime de tăiere ap 0,05 mm - 0,6 mm
Avans f 0,03 mm/rot - 0,1 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 600 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260359 HB7315-1
EAN / GTIN 4062406769963
Număr producător 260359 HB7315-1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com