{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DCMT 11T302 | |
Rază la colţ | 0,2 mm | |
Categorie | HB7010-1 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | SS | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,2 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 150 m/min - 500 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260356 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780539 | |
Număr producător | 260356 HB7010-1 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
DC.T 11T302, Categorie: HB7010-1
La cerere
În stoc
700 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
607 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
385 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | 2 | 2 |
Rază la colţ | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | Finisare | Finisare |
Adâncime de tăiere ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Sfărâmător de aşchii | SS | VS | TIS |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 150 m/min - 500 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 50 m/min - 110 m/min |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |