DC.T 070204, Categorie: HB7415-1

Cod articol: 260353 HB7415-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    9,96 € / buc.
  • de la 10 buc.
    8,30 € / buc.
La cerere
În stoc
151 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă DCMT 070204
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HB7415-1
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală S
Aplicaţie secundară M
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii TIS
Toleranță M
Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 50 m/min - 110 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260353 HB7415-1
EAN / GTIN 4062406749620
Număr producător 260353 HB7415-1

Tabel de aplicaţii

continu
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


DC.T 070204, Categorie: HB7415-1

DC.T 070204, Categorie: HB7415-1

La cerere
În stoc
151 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
9,96 €
de la 10  Bucăți
8,30 €
La cerere
În stoc
198 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
14,22 €
de la 10  Bucăți
11,85 €
Rază la colţ 0,4 mm 0,4 mm
Cod ISO Plăcuţă amovibilă DCMT 070204 DCMT 070204
Codificare finisare / degroşare Finisare Finisare
Materialul sculei Carbură Carbura
Categorie HB7415-1 HU7315-1
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 50 m/min - 110 m/min 120 m/min - 600 m/min
Toleranță M G