DCGT 04T002 HU7315-1

Cod articol: 260350 HU7315-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    17,28 € / buc.
  • de la 10 buc.
    14,40 € / buc.
La cerere
În stoc
323 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă DCGT 04T002
    Rază la colţ 0,2 mm
    Categorie HU7315-1
    Materialul sculei Carbura
    Strat de acoperire neacoperită
    Aplicaţia principală N
    Condiţie de tăiere continuă
    Sfărâmător de aşchii AF
    Toleranţă G
    Adâncime de tăiere ap 0,05 mm - 0,6 mm
    Avans f 0,03 mm/rot - 0,1 mm/rot
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 600 m/min
    Numărul de schimbări / tăişuri 2
    Codificare finisare / degroşare Finisare
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 260350 HU7315-1
    EAN / GTIN 4062406066550
    Număr producător 260350 HU7315-1

    Tabel de aplicaţii

    continu
     
    Umiditate maximă
     

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături