Set bare pentru strunjire interioară din oţel cu RI SET07

Cod articol: 260347 SET07
Setați prețul 3 buc. (71,67 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de utilizare pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A0810H SDUCR/L07; A1012K SDUCR/L07; A1216M SDUCR/L07
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 0702..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 12 mm; 15,5 mm; 18 mm
Decalaj central L3 6,5 mm; 9 mm; 11 mm
Înălțime de strângere L2 9 mm; 11 mm; 15 mm
Lăţime gât L4 8 mm; 10 mm; 12 mm
Lungime cap L1 22,5 mm; 27,5 mm; 40,5 mm
Lungimea totală L 100 mm; 125 mm; 150 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 7
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260347 SET07
EAN / GTIN 4045197656681
Număr producător 260347 SET07

Descriere

Livrare:

În cutie din plastic.