Bare de strunjit din oţel 32/11 mm

Cod articol: 260342 32/11
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 32 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
Standard DIN 8024
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A32S SDUCR/L11
Unghi de reglare κ 93 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 11T3..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 40 mm
Decalaj central L3 22 mm
Înălțime de strângere L2 31 mm
Lungimea totală L 250 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 2
Portplăcuţă 269005 3
Şurub pentru portplăcuţă 269013 2
Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260342 32/11
EAN / GTIN 4045197656049
Număr producător 260342 32/11

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături