Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Bară de strunjit din oţel 25/11 mm

Cod articol: 260338 25/11
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 5×D
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 25 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la 5×D
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A25S SDUCR/L11
Unghi de reglare κ 93 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 11T3..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 32 mm
Decalaj central L3 19 mm
Înălțime de strângere L2 24 mm
Lungimea totală L 250 mm
Lungime activă L1 125 mm
Şurub pentru plăcuţe amovibile 269022 3
Utilizare Strunjire longitudinală la interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260338 25/11
Număr producător THC11714

Descriere

Execuţie:

Canal hidrodinamic pentru evacuarea îmbunătăţită a aşchiilor, tendinţă redusă de vibrare şi prelucrare stabilă.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături