Set de bare de strunjit din oţel rapid HSS

Cod articol: 260335
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 5×D
  • Materialul sculei: HSS
  • Norm: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de utilizare pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la 5×D
Materialul sculei HSS
Norm Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport AH0810H SDUCR/L07; AH1012K SDUCR/L07; AH1216M SDUCR/L07
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 0702..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 12,5 mm; 15,5 mm; 19,5 mm
Decalaj central L3 7 mm; 9 mm; 11 mm
Înălțime de strângere L2 9 mm; 11 mm; 15 mm
Adâncime utilă T 5 mm; 5 mm; 5 mm
Lăţime gât L4 8 mm; 10 mm; 12 mm
Lungime cap L1 22 mm; 28 mm; 36 mm
Lungimea totală L 100 mm; 125 mm; 150 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 7
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260335
EAN / GTIN 4045197653062
Număr producător 260335