{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Mărimea plăcuţei | 7 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Adâncime de strunjire interioară până la | 5×D | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | Normă de fabricație | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | AH10K SDUCR/L07 | |
Unghi de reglare κ | 93 grad | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | DC.. 0702.. | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 14 mm | |
Decalaj central L3 | 9 mm | |
Înălțime de strângere L2 | 9 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
Lungime activă L1 | 50 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 7 | |
Utilizare | Strunjire longitudinală la interior | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 260333 10/07 | |
EAN / GTIN | 4045197652980 | |
Număr producător | 260333 10/07 |