Bară de strunjit din oţel rapid HSS, pe dreapta, ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei: 10/07mm

Cod articol: 260332 10/07
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Adâncime de strunjire interioară până la: 5×D
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 10 mm
Mărimea plăcuţei 7 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la 5×D
Materialul sculei HSS
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport AH10K SDUCR/L07
Unghi de reglare κ 93 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 0702..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 14 mm
Decalaj central L3 9 mm
Înălțime de strângere L2 9 mm
Lungimea totală L 125 mm
Lungime activă L1 50 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 7
Utilizare Strunjire longitudinală la interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Identificare și clasificare

Cod articol 260332 10/07
EAN / GTIN 4045197652904
Număr producător 260332 10/07
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com