GARANT Master Turn Bară de alezat din oţel, cu spiră 25/11 mm

Cod articol: 260331 25/11
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie GARANT Master
    ⌀ cozii Ds 25 mm
    Tip de utilizare pe stânga
    Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
    Standard DIN 8024
    Răcire interioară da
    Cod ISO Suport A25R SDQCR/L11
    Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 11T3..
    ⌀ minim al găurii prealabile Dmin 31 mm
    Decalaj central L3 16 mm
    Înălțime de strângere L2 23 mm
    Lungime cap L1 40 mm
    Lungimea totală L 200 mm
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 8
    Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
    Tip produs Bară pentru strunjire interioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 260331 25/11
    EAN / GTIN 4062406576998
    Număr producător 260331 25/11

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Inserţii

    Din aceeași serie "GARANT Master" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături