GARANT Master Turn Bară de alezat din oţel, cu spiră 20/11 mm

Cod articol: 260330 20/11
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie GARANT Master
⌀ cozii Ds 20 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
Standard DIN 8024
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A20R SDQCR/L11
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 11T3..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 25 mm
Decalaj central L3 13 mm
Înălțime de strângere L2 18 mm
Lungime cap L1 36 mm
Lungimea totală L 200 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 8
Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260330 20/11
EAN / GTIN 4062406576929
Număr producător 260330 20/11

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Inserţii

Din aceeași serie "GARANT Master" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături