Bară de strunjit din oţel rapid HSS 10/07 mm

Cod articol: 260329 10/07
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 5×D
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ cozii Ds 10 mm
    Mărimea plăcuţei 7 mm
    Tip de utilizare pe stânga
    Adâncime de strunjire interioară până la 5×D
    Materialul sculei HSS
    Standard Normă de fabricație
    Răcire interioară da
    Cod ISO Suport AH10K SDQCR/L07
    Unghi de reglare κ 107,5 grad
    Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 0702..
    ⌀ minim al găurii prealabile Dmin 13 mm
    Decalaj central L3 7 mm
    Înălțime de strângere L2 9 mm
    Lungime cap L1 20 mm
    Lungimea totală L 125 mm
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 7
    Utilizare Strunjire longitudinală la interior
    Tip produs Bară pentru strunjire interioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 260329 10/07
    EAN / GTIN 4045197652843
    Număr producător 260329 10/07

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături