{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Mute | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Mărimea plăcuţei | 7 mm | |
Tip de utilizare | stânga | |
Standard | DIN 8024 | |
Oscilaţie | Amortizat | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | A16X SDUCR/L07 | |
Unghi de reglare κ | 93 grad | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | DC.. 0702.. | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 20 mm | |
Decalaj central L3 | 11 mm | |
Zonă fără prindere S | 96 mm | |
Lungimea totală L | 151 mm | |
Lungime activă L1 | 80 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 38 | |
Utilizare | Strunjire longitudinală pe interior | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 260327 16/07 | |
EAN / GTIN | 4067263623328 | |
Număr producător | 260327 16/07 |