{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Mute | |
⌀ cozii Ds | 40 mm | |
Mărimea plăcuţei | 11 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Norm | DIN 8024 | |
Oscilaţie | Amortizat | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | A40X SDUCR/L11 | |
Unghi de reglare κ | 93 grad | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | DC.. 11T3.. | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 50 mm | |
Decalaj central L3 | 27 mm | |
Zonă fără prindere S | 240 mm | |
Lungimea totală L | 343 mm | |
Lungime activă L1 | 200 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 50 | |
Utilizare | Strunjire longitudinală pe interior | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 260326 40/11 | |
EAN / GTIN | 4067263622932 | |
Număr producător | 260326 40/11 |