Set de bare de strunjit din carbură

Cod articol: 260325
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 8×D
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 8024; Standard de fabricaţie
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de utilizare pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la 8×D
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 8024; Standard de fabricaţie
Răcire interioară da
Cod ISO Suport E10K SDUCR/L07; E12M SDUCR/L07
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 0702..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 12 mm; 15 mm
Decalaj central L3 7 mm; 9 mm
Înălțime de strângere L2 9,6 mm; 11,6 mm
Lungimea totală L 125 mm; 150 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 7
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260325
EAN / GTIN 4045197652775
Număr producător 260325