Bară de strunjit din carbură 10/07 mm

Cod articol: 260321 10/07
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 8×D
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 8024
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 10 mm
Mărimea plăcuţei 7 mm
Tip de utilizare pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la 8×D
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 8024
Răcire interioară da
Cod ISO Suport E10K SDQCR/L07
Unghi de reglare κ 107,5 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 0702..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 13 mm
Decalaj central L3 7 mm
Înălțime de strângere L2 9,6 mm
Lungimea totală L 125 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 7
Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260321 10/07
EAN / GTIN 4045197877758
Număr producător 260321 10/07

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături