{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Mărimea plăcuţei | 7 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Adâncime de strunjire interioară până la | 8×D | |
Materialul sculei | Carbura | |
Norm | Normă de fabricație | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | E08K SDUCR/L07 | |
Unghi de reglare κ | 93 grad | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | DC.. 0702.. | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 12,5 mm | |
Decalaj central L3 | 7,5 mm | |
Înălțime de strângere L2 | 7,6 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 7 | |
Utilizare | Strunjire longitudinală pe interior | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 260318 8/07 | |
EAN / GTIN | 4045197652652 | |
Număr producător | 260318 8/07 |