Cuţit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuţă: 10/07mm

Cod articol: 260309 10/07
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 10 mm
Mărimea plăcuţei 7 mm
Tip de utilizare pe stânga
Standard DIN ISO 5610
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SDJCR/L 1010E07
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 0702..
Lăţimea funcţională L4 12 mm
Lungime cap L1 13 mm
Lungimea totală L 70 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 22
Unghi de reglare κ 93 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260309 10/07
EAN / GTIN 4045197655349
Număr producător 260309 10/07

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Cuţit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuţă: 10/07mm

Cuţit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuţă: 10/07mm

La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
83,64 €
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
83,64 €
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
83,64 €
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
83,64 €
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
84,05 €
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
119,00 €
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Cod ISO Suport SDJCR/L 1010E07 SCLCR/L 1010E06 SDHCR/L 1010E07 SCSCR/L 1010E06 SVLCR/L 1010E07 SCLCL 1010E06; SDJCL 1010E07; SSSCL1010E09
Lungime cap L1 13 mm 10 mm 7 mm 12 mm 15 mm 10 mm; 13 mm; 21 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 0702.. CC.. 0602.. DC.. 0702.. CC.. 0602.. VC.. 0702.. CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3
Tip de utilizare pe stânga pe stânga pe stânga pe stânga pe stânga pe stânga
Lăţimea funcţională L4 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Tip produs Cuţit de strunjit Cuţit de strunjit Cuţit de strunjit Cuţit de strunjit Cuţit de strunjit Cuţit de strunjit