{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărime coadă | 16 mm | |
Mărimea plăcuţei | 11 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Răcire interioară | nu | |
Cod ISO Suport | SDHCR/L 1616H11 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | DC.. 11T3.. | |
Lăţimea funcţională L4 | 20 mm | |
Lungime cap L1 | 12 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 2 | |
Portplăcuţă | 269005 3 | |
şurub pentru portplăcuţă | 269013 2 | |
Unghi de reglare κ | 107,5 grad | |
Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 260306 16/11 | |
EAN / GTIN | 4045197652522 | |
Număr producător | 260306 16/11 |