Cuțit de strunjit HOLEX Pro 20/11 mm

Cod articol: 260304 20/11
Produs nou
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 20 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare dreapta
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport SDJCR/L 2020K11
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 11T3..
Lăţimea funcţională L4 25 mm
Lungime cap L1 20,5 mm
Lungimea totală L 125 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 2
Unghi de reglare κ 93 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire frontală
Tip produs Clemă suport pivotant

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260304 20/11
EAN / GTIN 4067263109662
Număr producător 260304 20/11

Descriere

Execuţie:

Răcire orientată pe marginea de tăiere.

Notă:

Transfer lichid de răcire sub cap prin racord de furtun (G1/8 inch – inclus).