Cuţit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuţă: 8/07mm

Cod articol: 260298 8/07
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 8 mm
Mărimea plăcuţei 7 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SDACR/L 0808M07
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 0702..
Lăţimea funcţională L4 8 mm
Lungime cap L1 12,7 mm
Lungimea totală L 150 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269021 1
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260298 8/07
EAN / GTIN 4045197797841
Număr producător 260298 8/07