Șină de ghidare de 1,4 m

Cod articol: 2602317031
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Perie de sârmă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2602317031
EAN / GTIN 3165140087193
Număr producător 2602317031
L-Număr L00620 18

Descriere

Descriere:

  • Rava de ghidare este compatibilă cu ferăstraiele circulare manuale
  • Paiul de cleme cu șuruburi nu este inclus
  • Rava de ghidare permite tăieturi drepte cu precizie prin tăiere ghidată cu sistemul de ghidare Bosch
  • Acest sistem face posibilă o muncă precisă
  • Grație piesei de legătură VEL cu reglare automată, este posibilă o muncă precisă și cu mai multe șine de ghidare.

Caracteristică:

  • Dimensiunea lățimii: 317 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 45 mm
  • Dimensiune lungime: 1445 mm
  • Greutate brută: 3,825 kg
  • Lungime mm: 1400
  • Greutate netă: 3,825 kg
  • Volum: 20,613 dm3

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături