{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CCMT 120404 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | HBT020 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Strat de acoperire | TiCN | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Sfărâmător de aşchii | PM | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avans f | 0,12 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 100 m/min - 280 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260219 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406257033 | |
Număr producător | 260219 HBT020 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
CCMT 120404, Categorie: HBT020
La cerere
În stoc
862 livrabil imediat
7,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.136 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
433 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.020 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
627 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CCMT 120404 | CCMT 120404 | CCMT 120404 | CCMT 120404 | CCMT 120404 |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie |
Categorie | HBT020 | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 | HB7020 |
Sfărâmător de aşchii | PM | SM | SM | SM | WSM |
Aplicaţia principală | P | P | P | P | P |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 100 m/min - 280 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 120 m/min - 350 m/min |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočná rezná platnička na sústruženie |