{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 120412 | |
Eckenradius | 1,2 mm | |
Sorte | CA6525 | |
Schneidstoff | Carbura | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | uşor întreruptă | |
Spanbrecher | GK | |
Toleranz | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 50 m/min - 140 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260206 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664491865 | |
Număr producător | TJV00532 | |
Producător | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |