Mâner pentru ciocane rotative, se potrivește pentru: GBH 4-32 DFR Professional

Cod articol: 2602025176
  • Cantitatea minimă de comandă 3 bucăţi
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
Cod articol 2602025176
EAN / GTIN 3165140466585
Număr producător 2602025176

Descriere

Descriere:

  • Mânerul suplimentar permite lucrul în siguranță cu ciocane rotative
  • Se potrivește pentru: GBH 4-32 DFR Professional.

Caracteristică:

  • Dimensiunea lățimii: 120 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 70 mm
  • Dimensiune lungime: 270 mm
  • Greutate brută: 0,2 kg
  • Descrierea performanțelor: Lucrul în siguranță cu ciocane
  • Greutate netă: 0,2 kg
  • Volum: 2,268 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Lucrul în siguranță cu ciocane

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături