Mâner pentru ciocane rotative, se potrivește la: GSH 5 CE/388 Professional

Cod articol: 2602025142
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
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
Cod articol 2602025142
EAN / GTIN 3165140336949
Număr producător 2602025142

Descriere

Descriere:

  • Mânerul suplimentar permite lucrul în siguranță cu ciocane rotative
  • Adecvat pentru: GSH 5 CE; GSH 388 Professional.

Caracteristică:

  • Dimensiunea lățimii: 300 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 50 mm
  • Dimensiune lungime: 200 mm
  • Greutate brută: 0,344 kg
  • Descrierea performanțelor: Lucrul în siguranță cu ciocane
  • Greutate netă: 0,327 kg
  • Volum: 3 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Lucrul în siguranță cu ciocane

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături