CCMT 120404, Categorie: CA510

Cod articol: 260202 CA510
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCMT 120404
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie CA510
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii GK
Toleranță M
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 3 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 140 m/min - 450 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260202 CA510
EAN / GTIN 4960664696529
Număr producător TAA00530

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


CCMT 120404, Categorie: CA510

CCMT 120404, Categorie: CA510

La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
15,87 €
La cerere
În stoc
573 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
12,42 €
de la 10  Bucăți
10,35 €
Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCMT 120404 CCMT 120404
Materialul sculei Carbura Carbura
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 3 mm 0,2 mm - 4 mm
Categorie CA510 HB7010-1
Avans f 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot
Aplicaţia principală P P
Toleranță M M